Låsestift 160 mm, d 6 mm

Art.-nr.: 6208580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype topnøglestift
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 157 mm
Set/sæt nej
Drev kendes ikke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6208580
EAN/GTIN 4010886620854
Producentnummer 6208580
L-nummer L60160 2544
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 900 form A
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Rille Ø 1: 6.00 mm
  • Samlet længde [mm]: 157 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen