Clé à double articulation profil UD 8x9 mm

Réf.: 6299010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6299010
EAN / GTIN 4010886629901
Réf. fabricant 6299010

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Très grande plage de pivotement
Arbre avec trous pour les barres de tommy 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 D: 6
  • Version: Avec têtes à parois minces, très grande plage de pivotement, tige avec trous pour tiges rotatives 26 D et 26 RS
  • Ø d'alésage [mm]: 6 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 13,0
  • Ø d'insertion 1: 13,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 14,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [AF]: x
  • Ouverture de clé [mm]: 8 x 9
  • Clé de serrage 1 [mm]: 8
  • Largeur de clé 2 [mm]: 9
  • 26 RS: oui

Produits adaptés

Accessoires