Savklinge ″præcisionssnit træ - classic″, 190x30 Z24 WZ 15° /B

Art.-nr.: 628676000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Klinge-⌀ D 190 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 24
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628676000
EAN/GTIN 4061792186774
Producentnummer 628676000
L-nummer L01750 1910
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • Til rene skæreresultater med langsgående og tværgående snit i nåletræ og hårdttræ
  • Velegnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositmaterialer
  • Højere effektbehov for rundsaven

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 190 x 2 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 15 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Antal tænder: 24
  • Tandform: Værktøj