Pânza de ferăstrău ″precizia tăierii lemnului - clasic″, 190x30 Z24 WZ 15° /B

Cod articol: 628676000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
⌀ foii D 190 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 24
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628676000
EAN / GTIN 4061792186774
Număr producător 628676000
L-Număr L01750 1910
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere curate cu tăieturi longitudinale și transversale în lemn de esență moale și de esență tare
  • Potrivite pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Crește puterea necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 190 x 2 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 24
  • Forma dintelui: Instrument