Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 190x30 Z24 WZ 15° /B

Artikelnummer: 628676000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 190 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 24
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628676000
EAN/GTIN 4061792186774
Nummer fabrikant 628676000
L-nummer L01750 1910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout
  • Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 190 x 2 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 15°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 24
  • Tandvorm: Gereedschap