Savklinge ″præcisionssnit træ - classic″, 165x20 Z36 WZ 15° /B

Art.-nr.: 628662000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 628662000
EAN/GTIN 4061792173507
Producentnummer 628662000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • Til rene skæreresultater med langsgående og tværgående snit i nåletræ og hårdttræ
  • Velegnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositmaterialer
  • Højere effektbehov for rundsaven

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VELEGNET TIL: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 15 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Antal tænder: 36
  • Tandform: Værktøj