Pânza de ferăstrău ″precizie tăiere lemn - clasic″, 165x20 Z36 WZ 15° /B

Cod articol.: 628662000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 628662000
EAN / GTIN 4061792173507
Număr producător 628662000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere curate cu tăieturi longitudinale și transversale în lemn de esență moale și de esență tare
  • Potrivite pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Crește puterea necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 2,2 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 36
  • Forma dintelui: Instrument