Lame de scie « precision cut wood - classic », 165x20 Z36 WZ 15° /B

Réf.: 628662000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 628662000
EAN / GTIN 4061792173507
Réf. fabricant 628662000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2,2 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 15°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 36
  • Forme des dents : outil