Forstnerbor 22x90 mm

Art.-nr.: 627586000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627586000
EAN/GTIN 4007430064530
Producentnummer 627586000
L-nummer L01750 1226

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forstnerbor, svarende til DIN 7483 G med midtpunkt, 2 hovedskær og 2 ringformede skær
  • Til brug i hårdt og blødt træ, finerede træplader m.m.
  • Velegnet til boring af blindhuller

Egenskab:

  • Diameter: 22 mm
  • Samlet længde: 90 mm
  • Skaft-Ø 10 mm
  • Salgsenhed: 1