Vrtalnik z izvijačem 22x90 mm

Št. art.: 627586000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627586000
EAN/GTIN 4007430064530
Številka proizvajalca 627586000
L-število L01750 1226

Opis

Opis:

  • Forstnerjev sveder, podoben DIN 7483 G, s središčem, 2 glavnima rezalnima robovoma in 2 obročastima rezalnima robovoma
  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, furniranih lesenih ploščah itd.
  • Primeren za vrtanje slepih lukenj

Lastnosti:

  • Premer: 22 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Vpenjalo Ø: 10 mm
  • Prodajna enota: 1