Forstner fúró 22x90 mm

Cikkszám: 627586000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627586000
EAN / GTIN 4007430064530
Gyártó száma 627586000
L-szám L01750 1226

Leírás

Leírás:

  • Forstner fúrószár, hasonló a DIN 7483 G-hez, középheggyel, 2 fő vágóéllel és 2 gyűrűs vágóéllel
  • Kemény és puha fában, furnérozott falapokban stb.
  • Vakfuratok fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Átmérő: 22 mm
  • Teljes hossz: 90 mm
  • Szár Ø 10 mm
  • Értékesítési egység: 1