Sekskant-skruetrækker, med T-greb VDE-fuldisoleret, sekskant: 8mm

Art.-nr.: 627440 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve rød; sort
Udførelse lige
Klingelængde 150 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 8 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret
Standard VDE 0682-201
Samlet længde 182 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627440 8
EAN/GTIN 4010995279318
Producentnummer 27931
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Udførelse:

Slagfast T-greb i kunststof, klinge i krom-vanadium-stål, bruneret, med påsprayet beskyttelsesisolering.
Isoleret op til 1000 V, fremstillet iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.