Sekskant-skruetrækker, med T-greb isoleret 5 mm

Art.-nr.: 627440 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 182 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627440 5
EAN/GTIN 4010995279295
Producentnummer 27929

Betegnelse

Udførelse:

Slagfast T-greb i kunststof, klinge i krom-vanadium-stål, bruneret, med påsprayet beskyttelsesisolering.
Isoleret op til 1000 V, fremstillet iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.