Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 8 mm

Artikelnummer: 627440 8
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 182 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627440 8
EAN/GTIN 4010995279318
Nummer fabrikant 27931

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, met opgespoten isolatie.
Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 8 mm

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 13,65
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
13,10 €
€ 12,20
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
14,35 €
€ 10,70
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 4,51
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 6,70
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 4,93
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
totale lengte 182 200 200 182 382 232 232 232
Meslengte 150 125 125 150 350 200 200 200
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zeskant 8 8 8 8 8 8 8 8
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier