{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Antal værktøjer | 4 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Antal dele | 4 stk. | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | rød; sort | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Grebstype | t-greb | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | bruneret | |
| Set/sæt | ja | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 627445 4 | |
| EAN/GTIN | 4010995312282 | |
| Producentnummer | 31228 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |