6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí S plnou izolací dle VDE, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 627440 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 182 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva červená
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch černěné
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627440 5
EAN / GTIN 4010995279295
Číslo výrobce 27929
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chrom-vanadiové oceli, černěná, s nastříkanou ochrannou izolací.
Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.