Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret 4 mm

Art.-nr.: 627382 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 154×13 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627382 4
EAN/GTIN 7610733283088
Producentnummer PB 2222.L 4 YE

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).
90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.
100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og pulvercoatet, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven