Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi jauhemaalattu 4 mm

Tuote nro.: 627382 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 154×13 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta jauhemaalattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627382 4
EAN / GTIN 7610733283088
Valmistajan numero PB 2222.L 4 YE

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).
90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavottaa hyvin.
100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin