Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda 4 mm

Art-nr: 627382 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 154×13 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta pulverbelagda
Klotformat huvud på den långa skänkeln Ja
100-gradersvinkel Ja
kort skänkel Ja
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627382 4
EAN/GTIN 7610733283088
Tillverkarens nummer PB 2222.L 4 YE

Benämning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad, förkromad och pulverbelagd yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen ”Rainbow”.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen