Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre 4 mm

Réf.: 627382 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 154×13 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Surface revêtement par poudre
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627382 4
EAN / GTIN 7610733283088
Réf. fabricant PB 2222.L 4 YE

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).
90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.
100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier