• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselwinkeladapter ″Quick″

Artikel-Nr.: 627242000
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
Produktart Winkelkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627242000
EAN / GTIN 4007430201904
Herstellernummer 627242000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
  • Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters 627240000 und -bithalters 627241000
  • Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4″ (6,35 mm) Sechskantschaft
  • Für Rechts-Linkslauf geeignet
  • Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 110 Nm
  • Passend für alle Metabo ″Quick″ LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm