Renvoi d'angle à changement rapide « Quick »

Réf.: 627242000
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
Type de produit Renvoi d’angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627242000
EAN / GTIN 4007430201904
Réf. fabricant 627242000

Description

Description:

  • Fixation sans outil, rapide et confortable de l'adaptateur coudé
  • Broche Quick pour monter le mandrin à changement rapide 627240000 et le porte-embout à changement rapide 627241000
  • Logement d'embouts magnétiques de 1/4″ (6,35 mm) avec queue hexagonale
  • Convient pour rotation à droite et à gauche
  • Pour outils sans fil jusqu'à max.110 Nm
  • Pour toutes les visseuses Metabo « Quick » LTX avec collier de serrage de 43 mm de diamètre