Omrøringsstang SR 12-120

Art.-nr.: 626742000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 626742000
EAN/GTIN 4007430281449
Producentnummer 626742000
L-nummer L01750 294
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til alle flydende og flydende materialer
  • Blandingsvirkning fra top til bund, spiralerne presser det materiale, der skal blandes, fra top til bund, ring har en beskyttende effekt for beholderen
  • Shurtig og homogen blanding af tyndbede materialer
  • Særligt velegnet til fremstilling af tyndbede mørtel til bloklimning

Egenskab:

  • Diameter: 120 mm
  • Længde: 590 mm
  • Maks. Materialemængde: 20 - 40 kg
  • Skafttype: M 14