Tijă de agitare SR 12-120

Cod articol: 626742000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626742000
EAN / GTIN 4007430281449
Număr producător 626742000
L-Număr L01750 294

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru toate materialele lichide și curgătoare
  • Acțiune de amestecare de sus în jos, spiralele presează materialul care trebuie amestecat de sus în jos, inelul are un efect de protecție pentru recipient
  • Mixare rapidă și omogenă a materialelor în strat subțire
  • Potrivit în special pentru prepararea mortarului în strat subțire pentru lipirea blocurilor

Caracteristică:

  • Diametru: 120 mm
  • Lungime: 590 mm
  • Viteză max. Cantitate material: 20 - 40 kg
  • Tipul brăzdarului: M 14