Agitateur SR 12-120

Réf.: 626742000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 626742000
EAN / GTIN 4007430281449
Réf. fabricant 626742000
Article hors catalogue L01750 294
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Idéal pour les matériaux liquides et fluides
  • Effet mélangeur de haut en bas, les hélices poussent les matériaux du haut vers le bas, la bague protège le récipient
  • Mélange rapide et homogène de matériaux liquides
  • Convient particulièrement pour la préparation de mortier à bain mince pour coller les dalles plates

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 120 mm
  • Longueur: 590 mm
  • Ø de vissage Quantité: 20 - 40 kg
  • Type de tige : m 14