Fiberskive 125 mm P 60, CER

Art.-nr.: 626156000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626156000
EAN/GTIN 4007430217950
Producentnummer 626156000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvslibende keramisk korn til ekstremt høj materialeaftagning med lille indsats
  • Udmærkede resultater ved overfladeslibning af stål og rustfrit stål. Den høje belastningskapacitet gør den ideel til ekstremt slibearbejde som f.eks. bearbejdning af højlegeret stål, titanlegeringer, nikkelbaserede legeringer samt krom- og kromnikkelstål, messing og bronze.
  • Straordinært lang standtid; kølig slibning
  • Keramiske fiberskiver opnår deres bedste ydeevne på kraftige vinkelslibere med øget kontakttryk.
  • Fiberskiver til fastspænding på bagplade! Til fastspænding af de keramiske fiberskiver anbefales støttepuder med køleribber (f.eks. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.