Disco in fibra, 125 mm P 60, CER

Codice art.: 626156000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626156000
EAN / GTIN 4007430217950
Codice del produttore 626156000

Descrizione

Descrizione:

  • La grana ceramica autoaffilante fornisce una forza di abrasione estremamente alta con il minimo sforzo.
  • Risultati eccellenti nella rettifica in piano di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie all’alta resistenza è ideale per i lavori di levigatura più difficili, come la lavorazione degli acciai ad alta lega, le leghe al titanio, le leghe a base di nichel e l’acciaio al cromo e cromo-nichel, l’ottone e il bronzo.
  • Durata molto elevata; levigatura a bassa temperatura
  • I dischi in fibra di ceramica rendono di più se utilizzati su potenti smerigliatrici angolari con una pressione più elevata.
  • Dischi in fibra da fissare sui platorelli! Per fissare i dischi abrasivi in fibra ceramica si consiglia di usare platorelli dotati di alette di raffreddamento (ad es. Ø 125 mm, 623291000)
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 60
  • Max. numero di giri: 12200 /min