Disc de fibre 125 mm P 60, CER

Cod articol.: 626156000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Suport din fibre
Culoarea roşu
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Bronz; Oţel superior; Alamă; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 626156000
EAN / GTIN 4007430217950
Număr producător 626156000
L-Număr L01760 101409
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Granulație ceramică cu ascuțire automată pentru o îndepărtare extrem de mare a materialului cu un efort redus
  • Rezultate excelente la șlefuirea suprafețelor din oțel și oțel inoxidabil. Capacitatea mare de încărcare o face ideală pentru lucrări extreme de șlefuire, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului.
  • Durată foarte lungă a sculei; șlefuire la rece
  • Discurile din fibre ceramice ating cele mai bune performanțe pe polizoare unghiulare puternice cu presiune de contact crescută.
  • Discuri din fibre pentru prindere pe suport! Pentru fixarea discurilor din fibră ceramică, se recomandă plăcuțele suport cu nervuri de răcire (de ex. Ø 125 mm, 623291000)
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 60
  • Max. Turație: 12200 rpm