Bægerbørste 65x0,35 mm/ M 14, stål, knudret

Art.-nr.: 623796700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 623796700
EAN/GTIN 4007430435088
Producentnummer 623796700
L-nummer L01750 1879
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig inden for metalbearbejdning, f.eks. til rengøring, afgratning, afskalning, afpudsning, afstøvning, udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gammel maling
  • Til arbejde på store overflader, svejsesømme osv.
  • Trimtype: ståltråd knudret

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,35 mm
  • Diameter: 65 mm
  • Indvendigt gevind: M 14
  • Maks. omdrejningstal: 11000 /min.