Fazékkefe 65x0,35 mm/ M 14, acél, csomózva

Cikkszám: 623796700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623796700
EAN / GTIN 4007430435088
Gyártó száma 623796700

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban, pl. tisztításhoz, sorjamentesítéshez, salaktalanításhoz, portalanításhoz, hegesztési varratok és foltok kisimításához, salak, vízkő és régi festék eltávolításához
  • Nagy felületeken, hegesztési varratokon stb. történő munkához
  • Típusa: csomózott acélhuzal

Jellemző:

  • Huzal vastagsága: 0,35 mm
  • Átmérő: 65 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 11000 rpm