• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Brosse-boisseau 65x0,35 mm/ M 14, acier, torsadé

Réf.: 623796700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 623796700
EAN / GTIN 4007430435088
Réf. fabricant 623796700
Article hors catalogue L01750 1879
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail du métal, par exemple pour le nettoyage, l'ébarbage, le dérouillage, le lissage de cordons et de points de soudure, l'élimination des scories, des calamines et de vieilles couches de peinture
  • Pour le travail sur de grandes surfaces, des cordons de soudure, etc.
  • Type de garniture : fil d'acier torsadé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,35 mm
  • Diamètre: 65 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 11000 tr/min