Kytkentäkaapinavain 1

Tuote nro.: 623600 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 408 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 76 mm
Irrotusprofiili nelikulmainen holkkiavain; kolmikulmainen holkkiavain; kaksoishaitta-avain; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Kytkentäkaapinavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623600 1
EAN / GTIN 4003773041658
Valmistajan numero 00 11 03

Kuvaus

Malli:

Holkkiristiavain sinkkipainevalua, muoviadapteri ja kääntöterä (Phillips ja urakanta).

Käyttö:

Kytkentäkaapit, sulkuventtiilit ja verkkokytkimet.

Sopii:

Nelikulma 5; 6; 8 mm,
Kolmikulma 7; 9 mm,
Kaksoislehti ⌀ 3–5 mm,
Ristipää PH2,
Ura 1,0×7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript