Sættet med stiknøgler 3/8″ 17- stk. sekskant 6-19 mm

Art.-nr.: 6235980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage kuffert
Produktionsmetode smedet
Antal værktøjer 17
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 320 mm
Set ja
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6235980
EAN/GTIN 4010886623596
Producentnummer 6235980
L-nummer L60160 3798
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente sekskantede UD-profilnøgler (nr. 30) eller sekskantede UD-profilnøgler (nr. D 30)
Med betjeningsværktøj af GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Sortiment U-3 med ekstra fintandet reversibel skralde
I GEDORE kuffert af blå stålplade
Mål: 320 x 210 x 55 mm

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Samlet bredde [mm]: 210 mm
  • Samlet dybde [mm]: 55 mm
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen