Dopsleutelset 3/8″ 17-dlg 6-kant 6-19 mm

Artikelnummer: 6235980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6235980
EAN/GTIN 4010886623596
Nummer fabrikant 6235980

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 6-kant UD-profiel (nr. 30) of 12-kant UD-profiel (nr. D 30) dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Totale breedte [mm]: 210 mm
  • Totale diepte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires