{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ambalaj | serviete | |
| Proces producţie | forjat | |
| Număr de unelte | 17 | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 320 mm | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Numer artykułu | 6235980 | |
| EAN / GTIN | 4010886623596 | |
| Numer producenta | 6235980 | |
| Numer L | L60160 3798 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |