Dybelstift 400 mm, d 16 mm

Art.-nr.: 6209120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6209120
EAN/GTIN 4010886620915
Producentnummer 6209120
L-nummer L60160 769

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 900 form A
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Rille Ø 1: 16,00 mm
  • Samlet længde [mm]: 396 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen