Sikkerhedsstift d 1,5 mm

Art.-nr.: 6201060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikringsstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6201060
EAN/GTIN 4010886620106
Producentnummer 6201060
L-nummer L60160 6354

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsstift d 1,5 mm

Egenskab:

  • diameter 1 [mm]: 1,5
  • Samlet længde [mm]: 10 mm
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen