• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsstift Ø 1,5 mm

Artikel-Nr.: 6201060
Netto: 2,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6201060
EAN / GTIN 4010886620106
Herstellernummer 6201060
L-Nummer L60160 6354

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 1,5 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 1,5
  • Gesamtlänge [mm]: 10 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein