Goupille de verrouillage d 1,5 mm

Réf.: 6201060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tiges de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6201060
EAN / GTIN 4010886620106
Réf. fabricant 6201060
Article hors catalogue L60160 6354

Description

Description:

Goupille de sécurité d 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 1,5
  • Longueur totale [mm]: 10 mm
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non