{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil 1 | E14 | |
Torx®-profil 2 | E18 | |
Nøglelængde L | 185 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 17,8 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 22,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619400 E14XE18 | |
EAN/GTIN | 4018754022366 | |
Producentnummer | 41251418 |