Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke E14XE18

Artikl br.: 619400 E14XE18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx®-profil 1 E14
Torx®-profil 2 E18
Duljina ključa L 185 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 17,8 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 22,5 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 8 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 9,5 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619400 E14XE18
EAN / GTIN 4018754022366
Broj proizvođača 41251418

Opis

Izvedba:

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.