{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® 1 | E14 | |
Profil Torx® 2 | E18 | |
Délka klíče L | 185 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 17,8 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 22,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 8 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 9,5 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619400 E14XE18 | |
EAN / GTIN | 4018754022366 | |
Číslo výrobce | 41251418 |