{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil 1 | E10 | |
Torx®-profil 2 | E12 | |
Nøglelængde L | 149,5 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,7 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15,7 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619400 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4018754022359 | |
Producentnummer | 41251012 |