Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams E10XE12

Prekės Nr.: 619400 E10XE12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis 1 E10
Torx® profilis 2 E12
Rakto ilgis L 149,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 13,7 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 15,7 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 6,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 7,5 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 619400 E10XE12
EAN / GTIN 4018754022359
Gamintojo numeris 41251012

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.