{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx®-profil 1 | E10 | |
Torx®-profil 2 | E12 | |
Duljina ključa L | 149,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 13,7 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15,7 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Broj proizvođača | 41251012 |