Kardanled 1″ 140 mm

Art.-nr.: 6180980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1 tomme
Bemærk, Udvendig firkant med plasthylster
Produkttype kardanled
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 140 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6180980
EAN/GTIN 4010886618097
Producentnummer 6180980
L-nummer L60160 1883
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev efter DIN 3120, ISO 1174, med stiftlås
vanadiumstål 31CrV3, forkromet.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
  • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1″
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen