Articulație cardanică 1″ 140 mm

Cod articol.: 6180980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1 inch
Particularitate, Pătrat exterior Cu manșon din plastic
Tip produs articulaţie cardanică
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 140 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 6180980
EAN / GTIN 4010886618097
Număr producător 6180980
L-Număr L60160 1883
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru prize cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu