Kardanový kloub 1″ 140 mm

Artiklové číslo: 6180980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1 palce
Zvláštní znaky, vnější čtyřhran S plastovým pouzdrem
Druh produktu kardanový hřídel
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 140 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6180980
EAN / GTIN 4010886618097
Číslo výrobce 6180980
L-číslo L60160 1883
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, se zámkem čepu
vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez