Flexiamant super 230x6,0x22,23 sten, SF 27

Art.-nr.: 616672000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Flexiamant super; SF 27
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige
Diameter 230 mm
Bredde, skive 6 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 6.600 min-1
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Farve grøn; sort
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Egnet til materiale beton; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Egnet til slibning
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616672000
EAN/GTIN 4007430402738
Producentnummer 616672000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialskive til grovbearbejdning af beton, natur- og kunststen
  • Hårdhed: blød
  • Høj materialeaftagning med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: C 24-N.