Flexiamant super 230x6,0x22,23 piatră, SF 27

Cod articol.: 616672000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Flexiamant super; SF 27
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc 6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 6.600 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Culoarea verde; negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Recomandat pentru Șlefuire
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616672000
EAN / GTIN 4007430402738
Număr producător 616672000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc special pentru lucrări de degroșare pe beton, piatră naturală și artificială
  • Durețe: moale
  • Rată mare de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă a sculei
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Clasa de calitate: C 24-N.